NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE élelmiszer-tömlő szürke 20 láb 4.69 hüvelyk külső átmérő 100 psi | AH9VDM 44ZG37

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Élelmiszertömlő szürke 20 láb 4.69 hüvelyk külső átmérő 100 psi

Raktáron
Tétel: AH9VDM Modell: 6201WG-64-20-CEKereszthivatkozás: 44ZG37

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,442.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA
Alkalmazási módszerSzárítsa
színekSzürke
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagSBR
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.4"
Hossz20 láb.
Max. Nyomás100 psi
Dia kívül.4-11 / 16 "
ErősítésPoliészter gumiabroncs és statikus huzalok
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0 F-tól 160 F-ig
CsőanyagFehér természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)104.14
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
NOVAFLEX 6201WG-64-10 Élelmiszertömlő szürke 10 láb 4.69 hüvelyk külső átmérő 100 psi | AH9VDH 44ZG29 6201WG-64-1010 láb.€2,192.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Élelmiszertömlő szürke 20 láb 4.69 hüvelyk külső átmérő 100 psi
€3,442.26 /Mértékegység