NOVAFLEX 6200WG-32-10 Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 100 psi | AH9VBM 44ZF03

NOVAFLEX 6200WG-32-10 Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AH9VBM Típus: 6200WG-32-10Kereszthivatkozás: 44ZF03

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,142.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA
Alkalmazási módszerSzárítsa
színekSzürke
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagSBR
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.2"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás100 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.2-11 / 16 "
ErősítésPoliészter gumiabroncs zsinór és spirál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0 F-tól 160 F-ig
CsőanyagFehér természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE élelmiszer-tömlő szürke 3 hüvelyk belső átmérő 20 láb 100 psi | AH9VBG 44ZE89 6200WG-48-20-CE3"20 láb.3-47 / 64 "€2,801.96
NOVAFLEX 6200WG-48-10 Élelmiszertömlő szürke 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 100 psi | AH9VCA 44ZF26 6200WG-48-103"10 láb.3-47 / 64 "€1,673.60
NOVAFLEX 6200WG-64-10 élelmiszer-tömlő szürke 10 láb 4.81 hüvelyk külső átmérő 100 psi | AH9VCJ 44ZF58 6200WG-64-104"10 láb.4-13 / 16 "€2,293.22
NOVAFLEX 6200WG-64-20 Élelmiszertömlő szürke 20 láb 4.81 hüvelyk külső átmérő 100 psi | AH9VCL 44ZF66 6200WG-64-204"20 láb.4-13 / 16 "€3,708.09
NOVAFLEX 6200WG-32-20-CE Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 20 láb 100 psi | AH9VDQ 44ZG41 6200WG-32-20-CE2"20 láb.2-11 / 16 "€1,997.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-32-10 Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 100 psi
€1,142.35 /Mértékegység