NOTRAX T17S0038BL Fáradásgátló futó 3 láb x 8 láb fekete | AD2UMF 3UFC5

NOTRAX T17S0038BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 8 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD2UMF Típus: T17S0038BLKereszthivatkozás: 3UFC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC nitril hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiZsírálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaTexturált
AnyagPVC-nitril
FelületVinil / Nitril
Vastagság5 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.89
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapTételHosszAnyagFelületSzélességÁr
NOTRAX T17S0032BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2UMD 3UFC1 T17S0032BLPVC nitril habFáradtsággátló mat3 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril2 láb.€179.14
NOTRAX T17S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLPVC nitril habFáradtsággátló mat5 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril3 láb.€426.22
NOTRAX T17C0048BL75 Fáradásgátló futó 4 x 75 láb fekete | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75PVC nitril habFáradásgátló75 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril4 láb.€7,459.57
NOTRAX T17P0034BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 4 x 3 láb lyukasztó lyukak | AF8FGJ 25PL43 T17P0034BLVinil-nitril habFáradtsággátló mat4 láb.Zárt cellás PVC nitril hab keverékZárt cellás vinil-nitril hab3 láb.€431.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX T17S0038BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 8 láb fekete
€639.63 /Mértékegység