NOTRAX T17P0034BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 4 x 3 láb lyukasztó lyukak | AF8FGJ 25PL43

NOTRAX T17P0034BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 4 x 3 láb vízelvezető lyukak

Raktáron
Tétel: AF8FGJ Modell: T17P0034BLKereszthivatkozás: 25PL43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinil-nitril hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.24
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz4 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
AnyagZárt cellás PVC nitril hab keverék
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.625 "átmérő
FelületZárt cellás vinil-nitril hab
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4016910000

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapTételHosszAnyagFelületSzélességÁr
NOTRAX T17S0032BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2UMD 3UFC1 T17S0032BLPVC nitril habFáradtsággátló mat3 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril2 láb.€179.14
NOTRAX T17S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLPVC nitril habFáradtsággátló mat5 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril3 láb.€426.22
NOTRAX T17S0038BL Fáradásgátló futó 3 láb x 8 láb fekete | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLPVC nitril habFáradásgátló8 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril3 láb.€639.63
NOTRAX T17C0048BL75 Fáradásgátló futó 4 x 75 láb fekete | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75PVC nitril habFáradásgátló75 láb.PVC-nitrilVinil / Nitril4 láb.€7,459.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX T17P0034BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 4 x 3 láb vízelvezető lyukak
€431.11 /Mértékegység