NOTRAX 974S0312BLRS Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AF6DZH 9YEY4

NOTRAX 974S0312BLRS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AF6DZH Típus: 974S0312BLRSKereszthivatkozás: 9YEY4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagGumi
FelületSBR gumi
Vastagság1"
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 974R0024BLRS Fáradtsággátló Runner 2 Feet x 75 Feet Fekete | AF6DWP 9Y891 974R0024BLRSFáradásgátló75 láb.2 láb.€3,580.92
NOTRAX 974S0035BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AF6DWV 9Y975 974S0035BLRSFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€385.57
NOTRAX 974S0023BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 2 x 3 láb fekete gumi | AF6EBF 9YHK3 974S0023BLRSFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€164.40
NOTRAX 974S0046BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 4 x 6 láb fekete gumi | AF6ECH 9YK76 974S0046BLRSFáradtsággátló mat6"4 láb.€580.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 974S0312BLRS Fáradtsággátló futó, 3 láb x 12 láb fekete
€865.80 /Mértékegység