KERN AND SOHN TVP kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház | CE8MEE

KERN AND SOHN TVP kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház

Raktáron
Tétel: CE8MEE Modell: TVP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége150mm
Ház mérete150 x 233 x 420 mm
Ház magassága420 mm
Ház hossza233 mm
Max. Kényszerítés500 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)57
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TVP 500FHS71 Kézi tesztpad, 500 N Max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CJ7AGD TVP 500FHS71-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVP kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 150 x 233 x 420 mm Ház
€443.86 /Mértékegység