NOTRAX 974S0023BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 2 x 3 láb fekete gumi | AF6EBF 9YHK3

NOTRAX 974S0023BLRS fáradtsággátló szőnyeg, 2 x 3 láb fekete gumi

Raktáron
Tétel: AF6EBF Típus: 974S0023BLRSKereszthivatkozás: 9YHK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagGumi
FelületSBR gumi
Vastagság1"
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 974R0024BLRS Fáradtsággátló Runner 2 Feet x 75 Feet Fekete | AF6DWP 9Y891 974R0024BLRSFáradásgátló75 láb.2 láb.€3,953.00
NOTRAX 974S0035BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AF6DWV 9Y975 974S0035BLRSFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€435.66
NOTRAX 974S0312BLRS Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AF6DZH 9YEY4 974S0312BLRSFáradásgátló12 láb.3 láb.€881.36
NOTRAX 974S0046BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 4 x 6 láb fekete gumi | AF6ECH 9YK76 974S0046BLRSFáradtsággátló mat6"4 láb.€590.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 974S0023BLRS fáradtsággátló szőnyeg, 2 x 3 láb fekete gumi
€175.23 /Mértékegység