NOTRAX 825S0310BY statikus disszipatív szőnyeg fekete/sárga | AF6CCN 9WGP6

NOTRAX 825S0310BY statikus disszipatív szőnyeg fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AF6CCN Modell: 825S0310BYKereszthivatkozás: 9WGP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus disszipatív mat
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete sárga
VezetékhosszNincs vezeték
élekBiztonsági ferde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiAnti-Static
Szőnyeg felületi mintaKavics dombornyomott
AnyagPVC szivacs
A föld és a föld közötti ellenállás1.6 x 10–7 ohm
Felület-felület ellenállás2.6 x 10–7 ohm
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekélekHosszSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr
NOTRAX 825S0023BL Fájdalomcsillapító szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2NVW 3TAX9 825S0023BLFeketeFerde3 láb.Domborított kavics2 láb.€43.71
NOTRAX 825S0023BR Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb barna | AD2ÁFA 3UM42 825S0023BRbarnaFerde3 láb.Domborított kavics2 láb.€34.50
NOTRAX 825R0036BR statikus disszipatív szőnyeg barna 3 láb | AF2CCD 6RA12 825R0036BRbarnaFerde60 láb.Kavics dombornyomott3 láb.€1,794.87
NOTRAX 825S0310BL statikus disszipatív szőnyeg fekete 3 láb szélesség | AF3QYW 8CAY3 825S0310BLFeketeBiztonsági ferde10 láb.Kavics dombornyomott3 láb.€192.31
NOTRAX 825R0048BL Fáradásgátló futó 4 x 60 láb fekete | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLFeketeFerde60 láb.Domborított kavics4 láb.€1,967.91
NOTRAX 825S0310GY Statikus disszipatív szőnyeg Szürke 3 láb szélesség | AF4FAH 8UM78 825S0310GYSzürkeBiztonsági ferde10 láb.Kavics dombornyomott3 láb.€192.31
NOTRAX 825R0048BY Fáradtsággátló futó 4 x 60 láb fekete sárgával | AF4MKQ 9CHL6 825R0048BYFekete, sárga szegéllyelFerde60 láb.Domborított kavics4 láb.€1,572.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 825S0310BY statikus disszipatív szőnyeg fekete/sárga
€192.31 /Mértékegység