NOTRAX 545M2831BL Fáradásgátló szőnyeg 28 hüvelyk x 31 hüvelyk fekete gumi | AE6ZCM 5W778

NOTRAX 545M2831BL Fáradásgátló szőnyeg, 28 hüvelykes x 31 hüvelykes fekete gumi

Raktáron
Tétel: AE6ZCM Típus: 545M2831BLKereszthivatkozás: 5W778

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€75.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
KompatibilisDiamond Flex-Lok (TM) szilárd
élekEgymáshoz
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz31 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagGumi
FelületGumi
Vastagság1 / 2 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4016910000
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellélekSzélességÁr
NOTRAX 545E3631BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 31 hüvelyk fekete gumi | AD2VAP 3UM39 545E3631BL(3) ferde, (1) reteszelő vég3 láb.€92.69
NOTRAX 545M3631BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 31 hüvelyk fekete gumi | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLEgymáshoz3 láb.€90.10
NOTRAX 545S3631BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 31 hüvelyk fekete gumi | AD2VAR 3UM41 545S3631BLFerde3 láb.€91.28
NOTRAX 545E2831BL Fáradásgátló szőnyeg 28 hüvelyk x 31 hüvelyk fekete gumi | AE6ZCN 5W779 545E2831BL(3) ferde, (1) reteszelő vég28 "€87.73
NOTRAX 545S2831BL Fáradásgátló szőnyeg 28 hüvelyk x 31 hüvelyk fekete gumi | AE6ZCP 5W780 545S2831BLFerde28 "€74.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 545M2831BL Fáradásgátló szőnyeg, 28 hüvelykes x 31 hüvelykes fekete gumi
€75.67 /Mértékegység