NOTRAX 167S0035BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb | AD7BTC 4DE11

NOTRAX 167S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb

Raktáron
Tétel: AD7BTC Típus: 167S0035BRKereszthivatkozás: 4DE11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekbarna
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaparkett
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R)
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5703308030
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagSzélességÁr
NOTRAX 167S0035CH Szőnyegpadlós szőnyeg, faszén 3 x 5 láb | AD7BET 4DB95 167S0035CHFaszén5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€168.61
NOTRAX 167S0035BD Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Burgundia 3 x 5 láb | AD7BEW 4DB99 167S0035BDBurgundia5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€168.61
NOTRAX 167S0035BU Szőnyegpadlós szőnyeg Kék 3 x 5 láb | AD7BTE 4DE13 167S0035BUKék5 láb.parkettDecalon (R)3 láb.€168.61
NOTRAX 167S0046CH Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AD7BTH 4DE17 167S0046CHFaszén6"parkettDecalon (R)4 láb.€236.05
NOTRAX 167S0046HG Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Hunter Green 4 x 6 Feet | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Green6"parkettDecalon (R)4 láb.€219.69
NOTRAX 167S0046BD Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Burgundia 4 x 6 láb AD7BTK 4DE19 167S0046BDBurgundia6"parkettDecalon (R)4 láb.€236.05
NOTRAX 167S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AD7BTL 4DE20 167S0046BRbarna6"parkettDecalon (R)4 láb.€236.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 167S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb
€168.61 /Mértékegység