NOTRAX 145S0036CH szőnyeges futószén 3 x 6 láb | AD3NNU 40K380

NOTRAX 145S0036CH szőnyeges futószén, 3 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AD3NNU Típus: 145S0036CHKereszthivatkozás: 40K380

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€253.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaMini-ellenőrzött
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R) fonal
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód5703300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 145S0023CH szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 2 x 3 láb | AD2WLZ 3VGG2 145S0023CHSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€109.94
NOTRAX 145S0310CH szőnyeges futómű szürke 3 x 10 láb | AD2WMA 3VGG8 145S0310CHSzürkeSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€487.27
NOTRAX 145S0046CH Szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 4 x 6 láb | AD2WMB 3VGH1 145S0046CHSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€390.25
NOTRAX 145S0023BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 2 x 3 láb | AD3NNR 40K371 145S0023BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€84.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 145S0036CH szőnyeges futószén, 3 x 6 láb
€253.05 /Mértékegység