NOTRAX 141S0310GY szőnyeges futószürke 3 x 10 láb | AD3NNQ 40K351

NOTRAX 141S0310GY Szőnyeges futószürke 3 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AD3NNQ Modell: 141S0310GYKereszthivatkozás: 40K351

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSzürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok cölöp
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R) rost
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód5703300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 141S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 5 láb | AD2THT 3U001 141S0035BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€153.03
NOTRAX 141S0035GY Szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 3 x 5 láb | AD2THU 3U002 141S0035GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€153.03
NOTRAX 141S0035BL szőnyeges bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AD2THV 3U003 141S0035BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€153.03
NOTRAX 141S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AD2THW 3U004 141S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€241.79
NOTRAX 141S0046GY Szőnyeges bejárati szőnyeg szürke 4 x 6 láb | AD2THX 3U005 141S0046GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€241.79
NOTRAX 141S0046BL Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, fekete 4 x 6 láb | AD2THY 3U006 141S0046BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€241.79
NOTRAX 141S0034BU Szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 3 x 4 láb | AD2UKR 3UET8 141S0034BUKékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€120.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 141S0310GY Szőnyeges futószürke 3 x 10 láb
€330.03 /Mértékegység