NORTON ABRASIVES D6031-36DMY x 689 Low Energy Operator, Electronically Controlled, Left Hand/Right Hand | CT4EEH 61KG59

NORTON ABRASIVES D6031-36DMY x 689 alacsony energiafogyasztású kezelő, elektronikus vezérlésű, bal/jobb kéz

Raktáron
Cikkszám: CT4EEH Modell: D6031-36DMY x 689Kereszthivatkozás: 61KG59

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,576.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOperátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
NORTON ABRASIVES 410XTPHX689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZE 49VT65 410XTPHX689Ajtócsukó€373.97
NORTON ABRASIVES 410xCPSTx690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZF 49VT74 410xCPSTx690Ajtócsukó€545.06
NORTON ABRASIVES 410xCPSTx689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZG 49VT73 410xCPSTx689Ajtócsukó€545.06
NORTON ABRASIVES 410XHDHX690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZH 49VT70 410XHDHX690Ajtócsukó€417.24
NORTON ABRASIVES 410XTPHX690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 12 1/4 hüvelykes ház Lg, 2 1/4 hüvelykes ház Dp | CT4DZJ 49VT66 410XTPHX690Ajtócsukó€373.97
NORTON ABRASIVES 7500H 689 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 13 5/8 hüvelykes ház Lg, 2 1/8 hüvelykes ház Dp | CT4DZK 641N83 7500H 689Ajtócsukó€763.73
NORTON ABRASIVES UNI8501H X 690 ajtózáró, nyitva tartással, nem kézzel, 13 hüvelykes ház Lg, 2 1/8 hüvelykes ház Dp | CT4DZL 2VXP4 UNI8501H X 690Ajtócsukó€741.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES D6031-36DMY x 689 alacsony energiafogyasztású kezelő, elektronikus vezérlésű, bal/jobb kéz
€7,576.44 /Mértékegység