Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261121034 3 hüvelykes bevonatú gyorscserélő tárcsa, TR roll-on/off 3-as típus, 80, durva, 50 pk | CD2KFD 1YFK2

NORTON ABRASIVES 66261121034 3 hüvelykes bevonatú gyorscserélő tárcsa, TR Roll-On / Off Type 3, 80, Durva, 50 Pk

Raktáron
Tétel: CD2KFD Típus: 66261121034Kereszthivatkozás: 1YFK2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€167.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Melléklet típusaTípus 3
HátlapSzövet
HátsúlyX
színekGesztenyebarna
Dia lemez.3"
FokozatDurva
Csikorog80
Max. FORDULAT20,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogCsiszolóanyagMelléklet típusaMax. FORDULATHátlapHátsúlyszínekDia lemez.Pkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261138664 3 hüvelykes bevonatú gyorscserélő tárcsa, TS/TSM be-/kikapcsoló 2-es típus, extra durva, 25 db | CD2HDX 1YFF3 6626113866436Cirkónium-alumínium-oxidTípus 220,000SzövetYKék3"25€92.76
NORTON ABRASIVES 66623319009 2 hüvelykes bevonatos gyorscserélő tárcsa, TR roll-on/off, 3. típus, 80, durva, 100 db | CD2HGQ 39UW17 6662331900980Alumínium-oxidTípus 330,000SzövetYFekete2"100€231.33
NORTON ABRASIVES 66623319030 3 hüvelykes bevonatos gyorscserélő tárcsa, TR Roll-On/Off Type 3, 60, Durva, 50 Pk | CD2HGR 39UW49 6662331903060Alumínium-oxidTípus 320,000SzövetYFekete3"50€141.36
NORTON ABRASIVES 66623319008 2 hüvelykes bevonatos gyorscserélő tárcsa, TR roll-on/off Type 3, 60, durva | CD2JDC 436F30 6662331900860Alumínium-oxidTípus 330,000PoliészterYZöld2"1€2.13
NORTON ABRASIVES 66261121009 1-1/2 hüvelykes bevonatos gyorscserélő tárcsa, TR roll-on/off típusú, extra durva, 100 db | CD2KFB 1YFH2 6626112100936Alumínium-oxidTípus 330,000SzövetXGesztenyebarna1.5 "100€178.57
NORTON ABRASIVES 66261121024 2 hüvelykes bevonatú gyorscserélő tárcsa, TR roll-on/off Type 3, 100, Medium, 100 Pk | CD2KFC 1YFJ2 66261121024100Alumínium-oxidTípus 325,000SzövetXGesztenyebarna2"100€248.86
NORTON ABRASIVES 66261121038 3 hüvelykes bevonatos gyorscserélő tárcsa, TR Roll-On/Off Type 3, 180, Fine, 50 Pk | CD2KFE 1YFK5 66261121038180Alumínium-oxidTípus 320,000SzövetXGesztenyebarna3"50€167.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261121034 3 hüvelykes bevonatú gyorscserélő tárcsa, TR Roll-On / Off Type 3, 80, Durva, 50 Pk
€167.74 /csomag