Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261051719 Flip Wheel Nem szőtt Ao 3 x 1 x 1/4 szár Vfn | AB9GMB 2D452

NORTON ABRASIVES 66261051719 Flapkerék nem szőtt Ao 3 x 1 x 1/4 szár Vfn

Raktáron
Tétel: AB9GMB Típus: 66261051719Kereszthivatkozás: 2D452
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
€49.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas kerék szárral
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
Átmérő3"
FokozatNagyon finom
CsikorogNagyon finom
Max. FORDULAT12,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód6805301000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFokozatCsikorogÁr
NORTON ABRASIVES 66261051717 Flip Wheel Nem szőtt Ao 2 x 1 x 1/4 szár Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Nagyon finom320€36.91
NORTON ABRASIVES 66261051718 Flip Wheel Nem szőtt Ao 3 x 1 x 1/4 szár Med | AB9GMA 2D451 662610517183"közepes120€49.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051719 Flapkerék nem szőtt Ao 3 x 1 x 1/4 szár Vfn
€49.15 /Mértékegység