Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254482336 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseszemcse 150 ts | AF7UYX 22PC67

NORTON ABRASIVES 66254482336 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseméret 150 ts

Raktáron
Tétel: AF7UYX Típus: 66254482336Kereszthivatkozás: 22PC67
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
€2.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolótárcsák reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
Rögzítő rendszerTS
Melléklet típusaGyors változás
HátlapPapír
HátsúlyB
színekKék
Dia lemez.1.5 "
FokozatNagyon finom
Csikorog150
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDia lemez.FokozatCsikorogTételMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66261095015 Reteszelő csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 50 ts | AF7UYH 22PC41 66261095015barna3 / 4 "Durva50Csiszolótárcsák reteszelése40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66254428059 Záró csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Gesztenyebarna3 / 4 "közepes80Csiszolótárcsák reteszelése40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340026 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 50 ts | AF7UYU 22PC61 66623340026barna1.5 "Durva50Csiszolótárcsák reteszelése30,000€2.23
NORTON ABRASIVES 66254482328 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Gesztenyebarna1.5 "közepes80Csiszolótárcsák reteszelése30,000€2.07
NORTON ABRASIVES 66261017819 Záró csiszolókorong 2 hüvelyk átmérőjű szemcseszemcse 40 ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Fekete2"Extra durva40Csiszolótárcsák reteszelése30,000€3.34
NORTON ABRASIVES 66623340074 Rögzítő csiszolókorong 2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Zöld2"Vége120Csiszolótárcsák reteszelése30,000€3.10
NORTON ABRASIVES 66261017818 Reteszelő csiszolókorong 3 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 40 ts | AF7UZE 22PC74 66261017818Fekete3"Extra durva40Csiszolótárcsák reteszelése20,000€6.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254482336 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseméret 150 ts
€2.07 /Mértékegység