Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253161196 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid közepes, 2485 ford./perc | AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid közepes, 2485 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH4BKZ Típus: 66253161196Kereszthivatkozás: 34CD39
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
€416.93 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdénycsiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole1"
Kötvény típusaMegüvegesedett
színekSzürke
Fokozatközepes
Csikorog54
KeménységJ
Max. FORDULAT2485
Leírás32A54-JVBE
Vastagság1"
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaTípus 12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66252836548 Csiszolókorong T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-41401 / 2 "Típus 1-5€418.26
NORTON ABRASIVES 66252837420 Csiszolókorong T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-41403 / 4 "Típus 1-5€584.43
NORTON ABRASIVES 66253160024 Csiszolókorong T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24853 / 4 "Típus 1-1€367.38
NORTON ABRASIVES 66253160137 Csiszolókorong T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24853 / 4 "Típus 1-1€372.83
NORTON ABRASIVES 66253160749 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Közép lila | AB9GKX 2D177 66253160749Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€430.59
NORTON ABRASIVES 66253160750 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Közép lila | AB9GKY 2D178 66253160750Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€416.00
NORTON ABRASIVES 66253160758 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Közép lila | AB9GKZ 2D179 66253160758Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€415.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253161196 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid közepes, 2485 ford./perc
€416.93 /Mértékegység