LITTLE GIANT Kiváló platformos teherautó


Szűrő
Görgős kerék átmérője: (2) 8 ", (4) 5" , Görgő anyaga: poliuretán , görgős kerék típusa: (2) merev, (4) forgatható poliuretán , görgő szélessége: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Szín: Szürke / kék fogantyú , Fedélzet magassága: 10 " , Fedélzet típusa: Flush Deck , Befejez: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Mérő: 12 , Fogantyú típusa: Kivehető csőfogantyú , Terhelhetőség: 2000 font , Görgő kerekek száma: 6 , Teljes magasság: 58 "
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HE-1648
48 "16 "52 "16 "€1,125.90
A
HE-2460
60 "24 "64 "24 "€1,430.01
A
HE-1660
60 "16 "64 "16 "€1,214.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?