Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252841891 süllyesztett középső kerék T27 6 x 1/8 x 5/8-11 | AF8FPQ 25TZ54

NORTON ABRASIVES 66252841891 Lenyomott középső kerék T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AF8FPQ Típus: 66252841891Kereszthivatkozás: 25TZ54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLenyomott középkerék
CsiszolóanyagKerámiai
Arbor méret5 / 8 "-11
Átmérő6"
FokozatNagyon durva
Csikorog24
Max. FORDULAT10,185
Vastagság1 / 8 "
típusTípus 27
Kerék típusaVágás, bevágás, köszörülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód6804221000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságtípusKerékátmérőKerék típusaArbor méretPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66252843613 süllyesztett középső kerék T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Őrlés5 / 8 "-111€9.00
NORTON ABRASIVES 66252843179 Benyomott középső kerék 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Őrlés3 / 8 "1€12.67
NORTON ABRASIVES 66252843183 Benyomott középső kerék 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€24.89
NORTON ABRASIVES 66252843185 Benyomott középső kerék 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€27.60
NORTON ABRASIVES 66252843187 Benyomott középső kerék 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés5 / 8 "-111€34.36
NORTON ABRASIVES 66252843188 Benyomott középső kerék 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 4 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés7 / 8 "1€31.21
NORTON ABRASIVES 66252843190 Benyomott középső kerék 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Cirkónium-alumínium-oxid-1 / 8 "Típus 27-Szennyeződésmentes köszörülés7 / 8 "1€13.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252841891 Lenyomott középső kerék T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11
€38.25 /Mértékegység