Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660788248 Csiszolókorong T1 6 x 3/4 x 1 Ao 150g Fehér | AD2JWG 3PY76

NORTON ABRASIVES 07660788248 T1 köszörűkorong 6 x 3/4 x 1 Ao 150g fehér

Raktáron
Tétel: AD2JWG Típus: 07660788248Kereszthivatkozás: 3PY76

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret1"
Kötvény típusaMegüvegesedett
színekfehér
Átmérő6"
FokozatNagyon finom
Csikorog150
Max. FORDULAT4140
Vastagság3 / 4 "
típusTípus 1
Kerék típusaPad / talapzat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód6804221000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66252836548 Csiszolókorong T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-41401 / 2 "Típus 1-5€435.89
NORTON ABRASIVES 66252837420 Csiszolókorong T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-41403 / 4 "Típus 1-5€584.43
NORTON ABRASIVES 66253160024 Csiszolókorong T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24853 / 4 "Típus 1-1€378.39
NORTON ABRASIVES 66253160137 Csiszolókorong T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24853 / 4 "Típus 1-1€390.59
NORTON ABRASIVES 66253160749 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Közép lila | AB9GKX 2D177 66253160749Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€464.04
NORTON ABRASIVES 66253160750 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Közép lila | AB9GKY 2D178 66253160750Egyenes köszörűkorongKözepes (I)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€445.40
NORTON ABRASIVES 66253160758 Csiszolókorong T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Közép lila | AB9GKZ 2D179 66253160758Egyenes köszörűkorongKözepes (K)Alumínium-oxid-24851"Típus 1-1€447.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788248 T1 köszörűkorong 6 x 3/4 x 1 Ao 150g fehér
€94.37 /Mértékegység