Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON PS2800STH x 690 Hidraulikus ajtózár Nyitott tartás Nyomja | AD6VDG 4AUZ4

NORTON PS2800STH x 690 Hidraulikus ajtózár Nyitott tartás Nyitott nyomás

Raktáron
Tétel: AD6VDG Típus: PS2800STH x 690Kereszthivatkozás: 4AUZ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,018.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös akcióajtó közelebb
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaSlide Track, Stop (Push) oldal
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége54 "
befejezSötét bronz
Ház magassága2.625 "
Ház hossza12.125 "
Ház szélessége2.625 "
A belső ajtó szélessége54 "
Max. Ajtónyitás110 fok
Felszerelési stílusCsúszópálya, toló oldal
Vetítés a falról2-5 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302413000
Származási országFI

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (nem tartozék)

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezFelszerelési stílusÁr
NORTON 2800ST x 689 Hidraulikus ajtócsukó húzható alumínium | AD6VCZ 4AUY6 2800 ST x 689Csúszópálya, csukló (húzás) oldalon690 bronzAlumíniumCsúszópálya, húzó oldal€1,143.16
NORTON 2800ST x 690 hidraulikus ajtócsukó húzó sötét bronz | AD6VDA 4AUY7 2800 ST x 690Csúszópálya, csukló (húzás) oldalonSötét bronzSötét bronzCsúszópálya, húzó oldal€1,143.16
NORTON 2800STH x 689 Hidraulikus ajtózár Nyitott tartás Húzás | AD6VDB 4AUY8 2800STH x 689Csúszópálya, csukló (húzás) oldalon690 bronzAlumíniumCsúszópálya, húzó oldal€1,170.59
NORTON 2800STH x 690 Hidraulikus ajtócsukó Tartás Nyitva Nyomja | AD6VDC 4AUY9 2800STH x 690Csúszópálya, csukló (húzás) oldalonSötét bronzSötét bronzCsúszópálya, húzó oldal€1,170.59
NORTON PS2800ST x 689 Hidraulikus ajtócsukó Nyomós alumínium | AD6VDD 4AUZ1 PS2800ST x 689Slide Track, Stop (Push) oldal690 bronzAlumíniumCsúszópálya, toló oldal€1,143.16
NORTON PS2800ST x 690 Hidraulikus ajtózár Nyomó sötét bronz | AD6VDE 4AUZ2 PS2800ST x 690Slide Track, Stop (Push) oldalSötét bronzSötét bronzCsúszópálya, toló oldal€1,143.16
NORTON PS2800STH x 689 Hidraulikus ajtócsukó Tartás Nyitva Nyomja | AD6VDF 4AUZ3 PS2800STH x 689Slide Track, Stop (Push) oldal690 bronzAlumíniumCsúszópálya, toló oldal€1,018.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON PS2800STH x 690 Hidraulikus ajtózár Nyitott tartás Nyitott nyomás
€1,018.77 /Mértékegység