NORTON 1703BC-COV X AL Door Closer Hydraulic | AD9QEA 4UB38

NORTON 1703BC-COV X AL Hidraulikus ajtózáró

Tétel: AD9QEA Modell: 1703BC-COV X ALKereszthivatkozás: 4UB38

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményKönnyű vám
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága2.5 "
Ház hossza8.625 "
Ház szélessége2 1 / 16 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusFelső keret
Vetítés a falról2-1 / 16 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8302413000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NORTON 1703BCH-COV X AL Door Closer Hydraulic | AD9QEB 4UB39 1703BCH-COV X AL-
ajánlatkérés
NORTON 1700 Cov x 689 Door Closer, Non Hold Open, Non-Handed, 8 Inch Housing Length, 2 Inch Housing Depth | CN2RMC 1703BC-COV X AL / 4UB38 1700 Cov x 689€232.10
NORTON 1700H Cov x 689 Door Closer, Hold Open, Non-Handed, 8 Inch Housing Length, 2 Inch Housing Depth | CN2RMD 1703BCH-COV X AL / 4UB39 1700H Cov x 689€263.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON 1703BC-COV X AL Hidraulikus ajtózáró