DAYTON Fűtőfal beépített termosztát


Szűrő
Szín: Északi fehér , Befejez: Porfesték , Házmélység: 3.75 " , Ház magassága: 18.25 " , Ház szélessége: 14 5 / 16 " , Hz: 60 , Rögzítési típus: Süllyesztett vagy felületi , fázis: 1 , Feszültség: 240/277
StílusModellAC erősítőkBtuHWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
3UF61
12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000€757.96
A
3UF63
15.0/17.212,287/16,3823600/4800€753.25

Fűtőfal beépített termosztát

A Dayton süllyesztett elektromos falfűtők fali nyílásokba vannak beépítve, hogy meleget biztosítsanak anélkül, hogy sok helyet foglalnának el. Kényszerlevegős rendszereik vannak, amelyek egy fűtőelemet tartalmaznak, amely felmelegíti a levegőt. Ezenkívül ventilátorral is rendelkezik, amely a meleg levegőt a fűtendő helyiségbe kényszeríti. Ezek a fűtőtestek beépített termosztáttal rendelkeznek, amely érzékeli a hőmérséklet-változásokat a zárt terület hőmérsékletének szabályozása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?