Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Vegyszerálló kesztyű 26 L Méret 8 1 pár | AA8VLM 1AHJ1

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 vegyszerálló kesztyű 26 literes méret 8 1 pár

Raktáron
Tétel: AA8VLM Modell: NK803ESIN/8Kereszthivatkozás: 1AHJ1
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
€83.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló kesztyű
színekKék
MandzsettaRugalmas
befejezTexturált
Hossz26 "
Liner MaterialÖsszekötött kötött
Anyagnitril
Méret8
Támogatott / nem támogatottTámogatott
VastagságNormál súly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód4015191050
Származási országVN

Termék részletek:

A North By Honeywell NK803ESIN/8 vegyszerálló kesztyű megóvja a dolgozókat a maró, mérgező vagy irritáló vegyi anyagokkal való esetleges bőrrel való érintkezéstől.

Jellemzők:

  • A North By Honeywell NK803ESIN/8 vegyszerálló kesztyű fejlett polimer szerkezettel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében, és maximális védelmet biztosít.
  • Meghosszabbított mandzsettával rendelkezik, ami minimálisra csökkenti a bőr vegyi expozíciójának kockázatát.
  • Ez a vegyszerálló kesztyű tapintási érzékenységet biztosít, lehetővé téve a viselők számára, hogy precízen kezeljék az apró alkatrészeket és a kényes berendezéseket.
  • Texturált markolattal van felszerelve, még csúszós vagy olajos anyagok kezelésekor is.
  • Ez a vegyszerálló kesztyű zökkenőmentes kialakítású, csökkenti a varrással kapcsolatos sebezhetőségek kockázatát, és biztosítja a tartósságot nehéz körülmények között is.
  • Kényelmes, ergonomikus illeszkedéssel büszkélkedhet, csökkenti a fáradtságot és megkönnyíti a mozgást.
  • Ez a kesztyű kompatibilis az érintőképernyőkkel, lehetővé téve a felhasználók számára az érintőképernyős eszközök kezelését a kesztyű levétele nélkül.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a támogatott és a nem támogatott vegyszerálló kesztyűk között?

V. A megtámasztott kesztyűknek belső bélése van a kényelem és a tartósság érdekében, míg a nem alátámasztott kesztyűkből ez a bélés hiányzik. A választás a megkívánt védelem és kézügyesség szintjétől függ.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a vegyszerálló kesztyűt?

A. Rendszeresen ellenőrizze a kesztyűt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Tisztítsa meg őket a gyártó ajánlása szerint, és tárolja megfelelően, hogy meghosszabbíthassa hatékonyságukat.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/9 Vegyszerálló kesztyű 26 L Méret 9 1 pár | AA8VLN 1AHJ2 NK803ESIN / 992€83.71
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/10 Vegyszerálló kesztyű 26 L Méret 10 1 pár | AA8VLP 1AHJ3 NK803ESIN / 10102€83.71
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/11 Vegyszerálló kesztyű 26 L Méret 11 1 pár | AA8VLQ 1AHJ4 NK803ESIN / 11112€83.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 vegyszerálló kesztyű 26 literes méret 8 1 pár
€83.71 /csomag