Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M02250605 Apa adapter külső hatszögletű tolható hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FBT 1LRD9

NORGREN M02250605 Apa adapter külső hatlapú nyomóhüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FBT Típus: M02250605Kereszthivatkozás: 1LRD9
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
€52.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexadapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret10mm
Max. Nyomás150 psi
CsőméretM5
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917220000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Külső Hexszel

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
NORGREN M01250418 Egyenes adapter 4 mm-es cső x Mnpt - 10 db-os csomag | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€37.76
NORGREN M01250618 egyenes adapter 6 mm-es cső x Mnpt - 10 db-os csomag | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€33.32
NORGREN M012A0418 egyenes adapter 4 mm-es cső x Mnpt - 10 db-os csomag | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€39.02
NORGREN M012A0618 egyenes adapter 6 mm-es cső x Mnpt - 10 db-os csomag | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€49.97
NORGREN M02250403 Apa adapter külső hatlapú nyomóhüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€50.63
NORGREN M02250405 Apa adapter külső hatlapú nyomóhüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€51.18
NORGREN M02250406 Apa adapter külső hatlapú nyomóhüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€51.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M02250605 Apa adapter külső hatlapú nyomóhüvelyk – 10 db-os csomag
€52.08 /Mértékegység