Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M00600600 Tee 6 mm-es cső polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBE 1LRC2

NORGREN M00600600 Tee 6 mm-es polipropilén cső – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FBE Típus: M00600600Kereszthivatkozás: 1LRC2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€116.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
NORGREN M00600400 Tee 4 mm-es cső polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBD 1LRC1 M00600400Cső4mm€102.46
NORGREN M20600100 tolóhüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCT 1LRH9 M20600100Cső x Cső x Cső1 / 8 "€63.11
NORGREN M20600200 tolóhüvelykes cső 5/32 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Cső x Cső x Cső5 / 32 "€73.29
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Cső1 / 4 "€78.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M00600600 Tee 6 mm-es polipropilén cső – 10 db-os csomag
€116.33 /Mértékegység