Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M20600200 tolóhüvelykes cső 5/32 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCU 1LRJ1

NORGREN M20600200 tolóhüvelykes cső, 5/32 hüvelykes – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FCU Típus: M20600200Kereszthivatkozás: 1LRJ1
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
€73.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x Cső x Cső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307230000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
NORGREN M00600400 Tee 4 mm-es cső polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBD 1LRC1 M00600400Cső4mm€102.46
NORGREN M00600600 Tee 6 mm-es cső polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBE 1LRC2 M00600600Cső6mm€116.33
NORGREN M20600100 tolóhüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCT 1LRH9 M20600100Cső x Cső x Cső1 / 8 "€63.11
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Cső1 / 4 "€78.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M20600200 tolóhüvelykes cső, 5/32 hüvelykes – 10 db-os csomag
€73.29 /Mértékegység