Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010005154 Rugalmas légcsatorna, 7 hüvelyk átmérőjű, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max. hőmérséklet | CT4DGD 45ZD90

NORDFAB 8010005154 Rugalmas cső, 7 hüvelyk átmérő, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max.

Raktáron
Cikkszám: CT4DGD Típus: 8010005154Kereszthivatkozás: 45ZD90
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
€261.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NORDFAB 8010005151 Rugalmas légcsatorna, 4 hüvelyk átmérőjű, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F Max. hőmérséklet | CT4DGB 45ZD87 8010005151€155.59
NORDFAB 8010005153 Rugalmas légcsatorna, 6 hüvelyk átmérőjű, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max. hőmérséklet | CT4DGC 45ZD89 8010005153€232.86
NORDFAB 8010005155 Rugalmas légcsatorna, 8 hüvelyk átmérőjű, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max. hőmérséklet | CT4DGE 45ZD91 8010005155€303.65
NORDFAB 8010005152 Rugalmas légcsatorna, 5 hüvelyk átmérőjű, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F Max. hőmérséklet | CT4DGV 45ZD88 8010005152€188.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010005154 Rugalmas cső, 7 hüvelyk átmérő, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max.
€261.81 /Mértékegység