Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010005151 Flexible Duct, 4 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGB 45ZD87

NORDFAB 8010005151 Rugalmas cső, 4 hüvelyk átmérő, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max.

Raktáron
Tétel: CT4DGB Típus: 8010005151Kereszthivatkozás: 45ZD87
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
€155.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NORDFAB 8010005153 Flexible Duct, 6 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGC 45ZD89 8010005153€232.86
NORDFAB 8010005154 Flexible Duct, 7 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGD 45ZD90 8010005154€261.81
NORDFAB 8010005155 Flexible Duct, 8 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGE 45ZD91 8010005155€303.65
NORDFAB 8010005152 Flexible Duct, 5 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGV 45ZD88 8010005152€188.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010005151 Rugalmas cső, 4 hüvelyk átmérő, 5 láb hosszúság, horganyzott acél, 390° F max.
€155.59 /Mértékegység