NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HP 63dBA 25000 négyzetláb / óra. | AG2PZN 31YA65

NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6 LE 63 dBA 25000 négyzetláb/óra.

Tétel: AG2PZN Modell: MV-SG7-0002Kereszthivatkozás: 31YA65
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€31,776.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémcsiszoló
Ecsetsebesség1875 RPM
ÉpítésRotációsan öntött
Max. Termelékenység25,000 XNUMX négyzetméter / óra.
Motor3.6 HP
Pad méret27 "
Áramforrás(6) 6V 330A
Hangszint63 dBA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 404.6
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8479892000

Termék részletek:

    • Porvédelem (aktív porellenőrzés HEPA szűréssel 99.97% és 0.3 mikron nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellMotorPad méretÁramforrásHangszintÁr
NOBLES 9007347 Nagysebességű csiszoló 1600 RPM | AD9VNM 4VDX5 90073471.5 HP20 "115 VAC, 60 Hz, 15A70 dBA€4,481.69
NOBLES MV-SG7-0001 Burnisher 3.6HP 63dBA 22000 sq ft / hr. | AG2PZM 31YA64 MV-SG7-00013.6 HP24 "(6) 6V 240A63 dBA€23,827.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6 LE 63 dBA 25000 négyzetláb/óra.
€31,776.39 /Mértékegység