NOBLES 9007347 Nagysebességű csiszoló 1600 RPM | AD9VNM 4VDX5

NOBLES 9007347 Nagy sebességű égő, 1600 RPM

Raktáron
Tétel: AD9VNM Típus: 9007347Kereszthivatkozás: 4VDX5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,481.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémcsiszoló
Ecsetsebesség1600 RPM
ÉpítésRotációsan öntött
Vezetékhossz75 láb.
Max. Termelékenység10,000 XNUMX négyzetméter / óra.
Motor1.5 HP
Pad méret20 "
Áramforrás115 VAC, 60 Hz, 15A
Hangszint70 dBA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)131.57
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8479892000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorPad méretÁramforrásHangszintÁr
NOBLES MV-SG7-0001 Burnisher 3.6HP 63dBA 22000 sq ft / hr. | AG2PZM 31YA64 MV-SG7-00013.6 HP24 "(6) 6V 240A63 dBA€23,827.98
ajánlatkérés
NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HP 63dBA 25000 négyzetláb / óra. | AG2PZN 31YA65 MV-SG7-00023.6 HP27 "(6) 6V 330A63 dBA€26,261.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES 9007347 Nagy sebességű égő, 1600 RPM
€4,481.69 /Mértékegység