NOBLES 9004202-H Séta a szőnyegelszívó mögött 5 gallon 115v | AD9VNA 4VDU5

NOBLES 9004202-H szőnyegszívó 5 gallon 115 V

Raktáron
Tétel: AD9VNA Modell: 9004202-HKereszthivatkozás: 4VDU5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,415.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta a szőnyeg elszívó mögött
Ecsetsebesség450 rpm
Tisztítóút15 "
Vezetékhossz50 láb.
AnyagRotációs öntött
Áramforrás115V
Helyreállítási tartály kapacitása5 gal.
Megoldás tartály kapacitása5 gal.
Hangszint69 dBA
Vákuum motor2 fokozatú, 1.2 LE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)91.95
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8509805095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú nyomása (65 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszÁramforrásHangszintÁr
NOBLES 608352 Séta a szőnyegkivonó mögött 28 gallon denevér | AD9VMX 4VDU1 60835275 láb.(2) 12V, 215Ah elemek81 dBA€23,614.59
NOBLES 9007486 Séta a szőnyeg elszívó mögött 10 gallon 115v | AD9VMZ 4VDU3 900748650 láb.115V78 dBA€9,968.69
NOBLES 9004201-H Séta a szőnyegkivonó mögött 5 gallon 115v | AD9VNB 4VDU6 9004201-H50 láb.115V69 dBA€8,485.57
NOBLES 608351 Walk Behind Carpet Extractor, 17 gallon kapacitás, 215Ah akkumulátorok, 100 Psi, 22 hüvelykes tisztítóút | CH6KLQ 4VDT9 608351-4 db 6V, 215Ah akkumulátor77 dB€27,334.59
NOBLES MV-STRV-0001 Walk Behind Carpet Extractor, 21 gallon kapacitás, 235Ah akkumulátorok, 100 Psi, 22 hüvelykes tisztítóút | CH6QPA 4VDT8 MV-STRV-0001-4 db 6V, 235Ah akkumulátor72 dB€39,706.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES 9004202-H szőnyegszívó 5 gallon 115 V
€12,415.92 /Mértékegység