NOBLES 608352 Séta a szőnyegkivonó mögött 28 gallon denevér | AD9VMX 4VDU1

NOBLES 608352 Walk Behind Szőnyegelszívó 28 gallon Bat

Raktáron
Tétel: AD9VMX Típus: 608352Kereszthivatkozás: 4VDU1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,614.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta a szőnyeg elszívó mögött
Ecsetsebesség1200 rpm
Tisztítóút22 "
Vezetékhossz75 láb.
AnyagRotációs öntött
Áramforrás(2) 12V, 215Ah elemek
Helyreállítási tartály kapacitása18 gal.
Megoldás tartály kapacitása28 gal.
Hangszint81 dBA
Vákuum motor3 fokozatú, 2 LE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)135.89
HS-kód8451800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú nyomása (100 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszÁramforrásHangszintÁr
NOBLES 9007486 Séta a szőnyeg elszívó mögött 10 gallon 115v | AD9VMZ 4VDU3 900748650 láb.115V78 dBA€9,968.69
NOBLES 9004202-H Séta a szőnyegelszívó mögött 5 gallon 115v | AD9VNA 4VDU5 9004202-H50 láb.115V69 dBA€12,415.92
NOBLES 9004201-H Séta a szőnyegkivonó mögött 5 gallon 115v | AD9VNB 4VDU6 9004201-H50 láb.115V69 dBA€8,485.57
NOBLES 608351 Walk Behind Carpet Extractor, 17 gallon kapacitás, 215Ah akkumulátorok, 100 Psi, 22 hüvelykes tisztítóút | CH6KLQ 4VDT9 608351-4 db 6V, 215Ah akkumulátor77 dB€27,334.59
NOBLES MV-STRV-0001 Walk Behind Carpet Extractor, 21 gallon kapacitás, 235Ah akkumulátorok, 100 Psi, 22 hüvelykes tisztítóút | CH6QPA 4VDT8 MV-STRV-0001-4 db 6V, 235Ah akkumulátor72 dB€39,706.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES 608352 Walk Behind Szőnyegelszívó 28 gallon Bat
€23,614.59 /Mértékegység