CAROL 01776.35T.01 2 AWG hegesztőkábel 250 láb fekete | AB3MXC 1UGT3

CAROL 01776.35T.01 2 awg hegesztőkábel 250 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB3MXC Modell: 01776.35T.01Kereszthivatkozás: 1UGT3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,250.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret2 AWG
Szigetelő anyagEPDM gumi
Szigetelés színeFekete
SzigetelőanyagEPDM gumi
Hossz250 láb.
Max. Amper140
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.47 "
zátonyrafutásX 625 30
Vezetékmérő2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orsó / doboz hossza (Ft) (250)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretMax. AmperNévleges külső Dia.zátonyrafutásVezetékmérőÁr
CAROL 01777.35.01 4 awg hegesztőkábel 250 láb fekete | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014 AWG1000.4 "X 374 304 AWG€813.48
CAROL 01775.35.01 1 awg hegesztőkábel 250ft fekete | AB3MXD 1UGT4 01775.35.011 AWG1600.5 "X 778 301 AWG€1,652.46
CAROL 01774.35.01 1/0 Awg hegesztőkábel 250ft fekete | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€2,118.09
CAROL 01773.35.01 2/0 Awg hegesztőkábel 250 láb fekete | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€2,586.80
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg hegesztőkábel 250ft fekete | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "X 2054 304/0€3,973.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 01776.35T.01 2 awg hegesztőkábel 250 láb fekete
€1,250.12 /Mértékegység