A B Csapágyak: Ujj , Test átm.: 3.5 " , Csavarkör átm.: 2-13 / 16 " , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Alumínium , Szigetelési osztály: A , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor típusa: Árnyékolt pole , Adattábla RPM: 1550 , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 4 " , Tengely hossza: 1 / 2 " , Tengely típusa: Menetes 1 / 4-20
Egységcsapágyas motorok, árnyékos pólus
A Dayton -egység csapágymotorjai alacsony indítónyomatékkal rendelkeznek, amelyek zökkenőmentes és csendes indítást biztosítanak, valamint gazdaságosak. Egyedi hüvelyes csapágyakkal vannak felszerelve, amelyek kevesebb karbantartást igényelnek a motorokhoz képest. Ezek az egységcsapágyak általában sérült egységcsapágy -motorok. Válasszon ezek közül az egységcsapágyas motorok közül, amelyek automatikus és impedanciás motorok hővédelemében kaphatók.