NILFISK 01797332 Mercury Recovery vákuum 12 gallon 1.3 LE | AD8XHH 4NFT5

NILFISK 01797332 Mercury Recovery vákuum 12 gallon 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AD8XHH Típus: 01797332Keresztszám: 4NFT5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,941.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigany visszanyerési vákuum
Légáramlat99 cfm
erősítők8.3
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Szűrő típusaHEPA és szén
Magasság40 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz35 "
Csúcs HP1.3
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint75
Statikus nyomás117 "
Tank kapacitás12 gal.
Tartály anyagapolietilén
Feszültség120
Watts1000
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8508190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintLégáramlaterősítőkTartály anyagaWattsSzélességSzűrő típusaMagasságÁr
NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 LE | AD8XHL 4NFT8 M900496124 cfm9Rozsdamentes acél110018.5 "HEPA30 "€12,508.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01797332 Mercury Recovery vákuum 12 gallon 1.3 LE
€12,941.72 /Mértékegység