NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 LE | AD8XHL 4NFT8

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AD8XHL Típus: M90049Keresztszám: 4NFT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,508.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigany visszanyerési vákuum
Légáramlat24 cfm
erősítők9
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás3.25 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság30 "
Tömlő Dia.9 / 16 "
Tömlő hossza7 láb.
Hz60
Hossz19 "
Csúcs HP1.5
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint61
Statikus nyomás82 "
Tank kapacitás3.25 gal.
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Feszültség120
Watts1100
Nedves kapacitás1.5 qt.
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.93
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8508110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintLégáramlaterősítőkTartály anyagaWattsSzélességSzűrő típusaMagasságÁr
NILFISK 01797332 Mercury Recovery vákuum 12 gallon 1.3 LE | AD8XHH 4NFT5 017973327599 cfm8.3polietilén100021 "HEPA és szén40 "€12,941.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 gallon 1.5 LE
€12,508.28 /Mértékegység