Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 06867N késreszelő 6 hüvelykes sima amerikai | AA9VLN 1G714

NICHOLSON 06867N késreszelő 6 hüvelykes sima amerikai

Raktáron
Tétel: AA9VLN Modell: 06867NKereszthivatkozás: 1G714
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
€53.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKés reszelő
Kivágás típusaSima / dupla
élekEgyetlen vágás
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaCsap
Hossz6"
MintásAmerikai
Profil alakjaHáromszögű
Vastagság5 / 32 "
Szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8203103000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaélekFogantyú kialakításaHosszVastagságSzélességÁr
NICHOLSON 06773N késreszelő amerikai sima háromszög 4 hüvelykes | AA4XCU 13H054 06773NSimaSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem4"7 / 64 "15 / 32 "€40.90
NICHOLSON 06836N késreszelő amerikai második háromszög 6 hüvelyk | AA4XCV 13H055 06836NMásodikSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem6"5 / 32 "21 / 32 "€48.24
NICHOLSON 06992N késreszelő American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NRohadékSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem10 "1 / 4 "1.031 "€60.28
NICHOLSON 07054N Késreszelő American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NSimaSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem10 "1 / 4 "1.031 "€71.50
NICHOLSON 07085N késreszelő American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NRohadékSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem12 "--€77.34
NICHOLSON 06961N késreszelő 8 hüvelykes sima amerikai | AA9VLK 1G708 06961NSima / duplaEgyetlen vágásCsap8"3 / 16 "3 / 4 "€58.49
NICHOLSON 06930N késreszelő 8 hüvelykes második amerikai | AA9VLL 1G710 06930NMásodik / DuplaEgyetlen vágásCsap8"3 / 16 "3 / 4 "€55.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 06867N késreszelő 6 hüvelykes sima amerikai
€53.93 /Mértékegység