Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 07054N Késreszelő American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058

NICHOLSON 07054N American Smooth Tri 10 hüvelykes késreszelő

Raktáron
Tétel: AA4XCY Modell: 07054NKereszthivatkozás: 13H058
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
€68.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKés reszelő
Kivágás típusaSima
élekSafe Edge és Single Cut a kés szélén
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz10 "
MintásAmerikai
Profil alakjaHáromszögű
Ajánlott fogantyúMfr. 21526N fa, 21474 műanyag
Vastagság1 / 4 "
Szélesség1.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8203103000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaélekFogantyú kialakításaHosszVastagságSzélességÁr
NICHOLSON 06773N késreszelő amerikai sima háromszög 4 hüvelykes | AA4XCU 13H054 06773NSimaSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem4"7 / 64 "15 / 32 "€40.90
NICHOLSON 06836N késreszelő amerikai második háromszög 6 hüvelyk | AA4XCV 13H055 06836NMásodikSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem6"5 / 32 "21 / 32 "€48.24
NICHOLSON 06992N késreszelő American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NRohadékSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem10 "1 / 4 "1.031 "€60.28
NICHOLSON 07085N késreszelő American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085NRohadékSafe Edge és Single Cut a kés szélénEgyik sem12 "--€71.95
NICHOLSON 06961N késreszelő 8 hüvelykes sima amerikai | AA9VLK 1G708 06961NSima / duplaEgyetlen vágásCsap8"3 / 16 "3 / 4 "€58.49
NICHOLSON 06930N késreszelő 8 hüvelykes második amerikai | AA9VLL 1G710 06930NMásodik / DuplaEgyetlen vágásCsap8"3 / 16 "3 / 4 "€55.43
NICHOLSON 06898N Késreszelő 8 hüvelykes Bastard amerikai | AA9VLM 1G712 06898NFattyú / duplaEgyetlen vágásCsap8"3 / 16 "3 / 4 "€51.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 07054N American Smooth Tri 10 hüvelykes késreszelő
€68.46 /Mértékegység