Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 03797N lapos reszelő amerikai második téglalap alakú 12 hüvelykes | AA4XCA 13H037

NICHOLSON 03797N lapos reszelő amerikai második téglalap alakú, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4XCA Modell: 03797NKereszthivatkozás: 13H037
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
€50.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlat File
Kivágás típusaMásodik
élekEgyetlen vágás
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz12 "
MintásAmerikai
Profil alakjaNégyszögletes
Ajánlott fogantyúMfr. 21528N fa vagy 21474 műanyag
Vastagság9 / 32 "
Szélesség1.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8203109000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaFogantyú kialakításaHosszVastagságSzélességÁr
NICHOLSON 03929N lapos reszelő amerikai sima négyszögletes 14 hüvelykes | AA4XCC 13H039 03929NSimaEgyik sem14 "7 / 32 "1 11 / 32 "€76.85
NICHOLSON 03980N lapos reszelő American Bastard téglalap alakú 16 hüvelykes | AA4XCD 13H040 03980NRohadékEgyik sem16 "11 / 32 "1 17 / 32 "€80.34
NICHOLSON 07894N lapos Magicut reszelő 8 hüvelykes amerikai | AA9VLD 1G690 07894NSzingli horgolt fogazásokkalEgyik sem8"--€27.84
NICHOLSON 03665N lapos reszelő 10 hüvelykes Bastard/dupla amerikai | AB8WKE 2A504 03665NFattyú / duplaCsap10 "1 / 4 "31 / 32 "€33.08
NICHOLSON 21868HN kézi reszelő 10 hüvelykes lapos Bastard Ergo nyél | AE4NMQ 5LZ85 21868HNFattyú / duplaKerek ergonomikus gumi10 "-2.5 "€35.99
NICHOLSON 03764N lapos reszelő 12 hüvelykes Bastard/dupla amerikai | AE7QYE 6A625 03764NFattyú / duplaCsap12 "9 / 32 "1.156 "€49.80
NICHOLSON 03731N Lapos reszelő 10 hüvelykes sima / dupla amerikai | AE7QYL 6A633 03731NSima / duplaEgyik sem10 "--€48.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 03797N lapos reszelő amerikai második téglalap alakú, 12 hüvelykes
€50.00 /Mértékegység