Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U607I 1 könyök 90 középső sugár C x C | AE4YLM 5P082

NIBCO U607I 1 könyök 90 középső sugár C x C

Raktáron
Tétel: AE4YLM Modell: U607I 1Kereszthivatkozás: 5P082

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, közepes sugár
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás494 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO U6072I 1/2 könyök 90 középső sugár 1/2 hüvelyk | AE4YKZ 5P068 U6072I 1/2FTG x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€7.82
NIBCO U6072I 5/8 könyök 90 középső sugár 5/8 hüvelyk | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "5 / 8 "€11.63
NIBCO U6072I 3/4 könyök 90 közepes sugár 3/4 hüvelyk | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€8.37
NIBCO U6072I 1 könyök 90 középső sugár 1 hüvelyk | AE4YLC 5P071 U6072I 1FTG x C494 psi @ 100 fok F1.125 "1"€12.33
NIBCO U607I 1/2 könyök 90 középsugár C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1/2C x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€5.28
NIBCO U607I 3/4 könyök 90 középsugár C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4C x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U607I 1 könyök 90 középső sugár C x C
€11.83 /Mértékegység