Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO S311Y 3/4 szöggömb szelep osztály 125 3/4 hüvelyk | AB4BFU 1WPU7

NIBCO S311Y 3/4 szöggömb szelep osztály 125 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4BFU Típus: S311Y 3/4Kereszthivatkozás: 1WPU7
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
€264.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzöggömb szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Max. Folyadék hőmérséklete353 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Szár anyagaSzilícium bronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig4-15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO S311Y 3/8 szöggömb szelep osztály 125 3/8 hüvelyk | AB4BFR 1WPU5 S311Y 3/83.5 "€196.04
NIBCO S311Y 1/2 szöggömb szelep osztály 125 1/2 hüvelyk | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "€196.04
NIBCO S311Y 1 szöggömb szelep osztály 125 1 hüvelyk | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "€379.18
NIBCO S311Y 11/2 szöggömbszelep Class 125 1-1/2 hüvelyk | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "€776.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO S311Y 3/4 szöggömb szelep osztály 125 3/4 hüvelyk
€264.35 /Mértékegység