Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO S311Y 11/2 szöggömbszelep Class 125 1-1/2 hüvelyk | AB4BFW 1WPV1

NIBCO S311Y 11/2 szöggömbszelep, osztály 125, 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4BFW Típus: S311Y 11/2Kereszthivatkozás: 1WPV1
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
€776.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzöggömb szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Max. Folyadék hőmérséklete353 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Szár anyagaSzilícium bronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5965
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO S311Y 3/8 szöggömb szelep osztály 125 3/8 hüvelyk | AB4BFR 1WPU5 S311Y 3/83.5 "€196.04
NIBCO S311Y 1/2 szöggömb szelep osztály 125 1/2 hüvelyk | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "€196.04
NIBCO S311Y 3/4 szöggömb szelep osztály 125 3/4 hüvelyk | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "€264.35
NIBCO S311Y 1 szöggömb szelep osztály 125 1 hüvelyk | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "€379.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO S311Y 11/2 szöggömbszelep, osztály 125, 1-1/2 hüvelyk
€776.58 /Mértékegység