Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 906 3 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687

NIBCO 906 3 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 3-1/8 5 Psi

Raktáron
Tétel: AC8FRQ Modell: 906 3Kereszthivatkozás: 39R687

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€57.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV könyök, 45 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.3.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "€12.95
NIBCO 906 2 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 2-1/8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2C x C2.125 "2"€36.24
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "€15.35
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€24.22
NIBCO 9062 3 Dwv 45 könyök Wrot Coper 3 hüvelyk 3-1/8 hüvelykes | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€71.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 906 3 Dwv 45 Könyök Wrot Réz 3-1/8 5 Psi
€57.52 /Mértékegység