Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 903 11/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1-1/2 hüvelyk | AC8FLQ 39R570

NIBCO 903 11/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8FLQ Modell: 903 11/2Kereszthivatkozás: 39R570

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.1.625 "
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTételAnyagMax. NyomásDia kívül.Ár
NIBCO 9017 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 hüvelyk | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "€28.68
NIBCO 6042 1/2 adapter 1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes 577 Psi 200f-nél | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 1 / 2"€14.39
NIBCO 6042 3/4 adapter 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes 466 Psi 200f-nél | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 fok F7 / 8 "€18.14
NIBCO 6032 1 adapter 1 hüvelyk 1 hüvelyk 395 Psi 200f-nél | AC8FJW 39R529 6032 1-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 fok F1.125 "€23.14
NIBCO 90127 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 hüvelyk | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€34.69
NIBCO 9017 11/4X11/4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/4 hüvelyk | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "€26.51
NIBCO 901-7R adapter Wrot Copper 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AC8FKV 39R551 901-7R-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€38.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 903 11/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 1-1/2 hüvelykes
€25.63 /Mértékegység