Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 9001100HPC Press Couplings, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 1/2 x 1/2 Inch Copper Tube Size | CP2HFZ 787WY0

NIBCO 9001100HPC Press Couplings, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 1/2 x 1/2 Inch Copper Tube Size

Raktáron
Tétel: CP2HFZ Típus: 9001100HPCKereszthivatkozás: 787WY0
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
€5.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 601 5/8 tengelykapcsoló Wrot réz C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€5.75
NIBCO 901RP 2 tengelykapcsoló Wrot Copper C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"€15.42
NIBCO 601 4 tengelykapcsoló Wrot Copper C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 fok F4.125 "4"€95.44
NIBCO 901RP 11/2 tengelykapcsoló Wrot réz 1-1/2 x 1-1/2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€11.12
NIBCO 3010750 tengelykapcsoló, 1 hüvelykes méretű, perem alakú, bronz, import | BU4NJJ 3010750---€163.40
ajánlatkérés
NIBCO 3010500 tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes méretű, perem alakú, bronz, import | BU4NJN 3010500---€84.48
ajánlatkérés
NIBCO 9002000HPC préscsatlakozók, réz, préselhető x préselhető, 1 1/2 x 1 1/2 hüvelykes rézcső méret | CP2HFQ 787WY4 9002000HPC---€36.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 9001100HPC Press Couplings, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 1/2 x 1/2 Inch Copper Tube Size
€5.23 /Mértékegység