Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Öntött bronz 2 In | AC6WKW 36N554

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout öntött bronz 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WKW Modell: 816 2Kereszthivatkozás: 36N554

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€82.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV szerelvénytisztítás
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaFTG x Tisztítás dugóval
Max. Nyomás351 psi @ 200 fok F
Dia kívül.2-1 / 8 "x 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 816 11/2 Dwv Fitting Cleanout 395 Psi At 200f | AC6WKV 36N553 816 11 / 2395 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "€71.21
NIBCO 816S 2X11/2 Dwv Fitting Cleanout 2 x 1-1/2 In | AC6WKX 36N555 816S 2X11/2327 psi @ 200 fok F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"€63.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout öntött bronz 2 hüvelyk
€82.39 /Mértékegység