NIBCO 771-LF 6 150. osztályú kiegészítő karima C 6 bemenet | AD3MPY 40F264

NIBCO 771-LF 6 150 osztályú kiegészítő karima C 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MPY Modell: 771-LF 6Kereszthivatkozás: 40F264

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,542.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú karima
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás201 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
NIBCO 771-LF 1 150. osztályú kiegészítő karima C 1 bemenet | AD3MPP 40F256 771-lf 1395 psi1"€170.91
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150 Companion karima C 1-1/4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "€228.86
NIBCO 771-LF 11/2 Class 150 Companion karima C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "€204.70
NIBCO 771-LF 2 150. osztályú kiegészítő karima C 2 bemenet | AD3MPT 40F259 771-lf 2291 psi2"€306.18
NIBCO 771-LF 21/2 Class 150 Companion karima C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "€310.67
NIBCO 771-LF 3 150. osztályú kiegészítő karima C 3 bemenet | AD3MPV 40F261 771-lf 3254 psi3"€320.31
NIBCO 771-LF 4 150. osztályú kiegészítő karima C 4 In | AD3MPW 40F262 771-lf 4235 PSI4"€471.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 771-LF 6 150 osztályú kiegészítő karima C 6 hüvelyk
€1,542.19 /Mértékegység