Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 771-LF 2 150. osztályú kiegészítő karima C 2 bemenet | AD3MPT 40F259

NIBCO 771-LF 2 150 osztályú kiegészítő karima C 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MPT Modell: 771-LF 2Kereszthivatkozás: 40F259
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
€306.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú karima
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás291 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.782
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
NIBCO 771-LF 1 150. osztályú kiegészítő karima C 1 bemenet | AD3MPP 40F256 771-lf 1395 psi1"€170.91
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150 Companion karima C 1-1/4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "€228.86
NIBCO 771-LF 11/2 Class 150 Companion karima C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "€204.70
NIBCO 771-LF 21/2 Class 150 Companion karima C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "€310.67
NIBCO 771-LF 3 150. osztályú kiegészítő karima C 3 bemenet | AD3MPV 40F261 771-lf 3254 psi3"€320.31
NIBCO 771-LF 4 150. osztályú kiegészítő karima C 4 In | AD3MPW 40F262 771-lf 4235 PSI4"€471.91
NIBCO 771-LF 5 150. osztályú kiegészítő karima C 5 bemenet | AD3MPX 40F263 771-lf 5215 psi5"€1,369.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 771-LF 2 150 osztályú kiegészítő karima C 2 hüvelyk
€306.18 /Mértékegység