Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 733 Uniós öntött réz C x C 2-1/2 In | AB4AQG 1WLJ4

NIBCO 733 Öntött réz C x C 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB4AQG Típus: 733Kereszthivatkozás: 1WLJ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€235.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás336 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 733 3 Uniós öntött réz C x C 3 x 3 hüvelyk 3 hüvelykes | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€586.20
NIBCO 733 1/4 Uniós öntött réz C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "€31.61
NIBCO 733 3/8 Union Cast Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€26.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 733 Öntött réz C x C 2-1/2 In
€235.96 /Mértékegység